Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore IN K 32 27 1956523 Innen-Sechskant Kraft-Steckschlüsseleinsatz 27 mm 3/4" (20 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905479-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1956523
EAN/GTIN:
     4010886870037
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Gedore IN K 32 27 1956523 Innen-Sechskant Kraft-Steckschlüsseleinsatz 27 mm 3/4" (20 mm)

IN K 32 27 - GEDORE - Kraftschraubereinsatz 3/4" Innen-6-kant 27 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 3/4" (20 mm) · DIN-Norm: DIN 3121 · Gewicht: 440 g · Länge (max.): 65 mm · Material: Sonderstahl · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 27 mm · Weitere technische Daten: Spitzenlänge: 28 mm
Maschinenbetätigt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Gedore
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
3/4" (20 mm)
Material:
Sonderstahl
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Länge (max.):
65 mm
Gewicht:
440 g
DIN-Norm:
DIN 3121
Produkt-Art:
Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 27,72*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 27,85*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 22,32*
€ 28,11*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,84*
€ 28,93*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 43,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3270
ab € 2,52*
Zubehör
Gedore
KB 3275
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.