Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2219557 7 R 36 Ring-Maulschlüssel 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1903180-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2219557
EAN/GTIN:
     4010886883426
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gedore 2219557 7 R 36 Ring-Maulschlüssel 36 mm

7 R 36 - GEDORE - Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 36 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 480 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 36 mm · Weitere technische Daten: Mit gleichen Schlüsselweiten;
UD-Profil;
Hohe Drehmomentübertragung;
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3;
Blendfreie, mattierte Oberfläche;
Glühend geschmiedet;
Maul präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen;
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre;
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug;
Rückschwenkwinkel: 5°;
Kopfhöhe: 18.9 mm, 9.2 mm;
Kopfbreite: 70 mm; 75 mm;
Gewicht: 1208 g

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
480 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,50*
€ 86,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,00*
€ 90,07*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 77,72*
€ 91,94*
€ 4,90*
ab € 75,71*
€ 92,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 120,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821625
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.