Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2297140 7 R 16 Ring-Maulschlüssel 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1903172-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297140
EAN/GTIN:
     4010886889282
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gedore 2297140 7 R 16 Ring-Maulschlüssel 16 mm

7 R 16 - GEDORE - Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 16 mm

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 16 mm · Weitere technische Daten: Mit gleichen Schlüsselweiten;
UD-Profil;
Hohe Drehmomentübertragung;
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3;
Blendfreie, mattierte Oberfläche;
Glühend geschmiedet;
Maul präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen;
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre;
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug;
Rückschwenkwinkel: 6°;
Kopfhöhe: 10.2 mm, 5.7 mm;
Kopfbreite: 31.7 mm; 35 mm;
Gewicht: 137 g

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 15,28*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 12,57*
€ 15,87*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 15,90*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 12,65*
€ 16,04*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297086
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
2297094
ab € 8,91*
Ähnlich
Gedore
2297108
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
2297116
ab € 9,97*
Ähnlich
Gedore
2297124
ab € 10,72*
Ähnlich
Gedore
2297132
ab € 11,50*
Ähnlich
Gedore
2297051
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
2297078
ab € 7,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821494
ab € 6,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.