Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 4125_KB Stangenrohr 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902045-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     4125_KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
KOPOS 4125_KB Stangenrohr 1 St.

Bogen PVC für starres Rohr, hellgrau, mit angeformter Muffe

Auch für Wellrohre verwendbar
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Material: PVC · Weitere technische Daten: Radius: 85mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
KOPOS
Material:
PVC
Außen-Durchmesser:
25 mm
Produkt-Art:
Stangenrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,04*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 2,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.