|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-190095-BP Herst.-Nr.: M148A EAN/GTIN: 4024028031484 |
| |
|
|  |  |
 | Kemo M148A Batteriewächter 12 V/DC
Batteriewächter 12 V
Dieser Akkuwächter schützt Ihre Autobatterie vor Tiefentladung durch rechtzeitiges Abschalten (bei ca. 12 V, ±0,2 V) von Verbrauchern wie Kühlboxen, Heizungen, Radios, Fernsehgeräten usw. Er schaltet automatisch nach Wiederkehr der normalen Spannung wieder ein. Die Abschaltspannung ist einstellbar von ca. 10,4 - 13,3 V, max. 20 A.
Ausstattung: LED Funktionskontrolle.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Baustein · Betriebsspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: 10 A (20A + Kühlung)
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 72 x 50 x 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 72 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Ausführung (allgemein): | Baustein | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Schaltstrom: | 8 A | Produkt-Art: | Batteriewächter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, batterieprüfgeräte, 04024028031484, 4024028031484, Kemo, M148A |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 15,40* | € 24,43* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,48* | € 24,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 17,98* | € 26,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 18,58* | € 29,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|