Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik 1900433 FreeCAD Suite Vollversion, 1 Lizenz Windows CAD-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900433-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     1900433
EAN/GTIN:
     4251357806654
Suchbegriffe:
Konstruktion Gesamtübersicht
CAD Programm
CAD Programme
Konstruktionssoftware
Markt & Technik 1900433 FreeCAD Suite Vollversion, 1 Lizenz Windows CAD-Software

Professionelle 2D-/3D-Konstruktion

Basiert auf der Open CASCADE-Technologie
Kompatible Dateiformate für Import und Export: STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE, U3D u.v.m.
Steuerung über individuelle Skripte in Python
Verwendung für 3D-Druck möglich
Extra: Mit ausführlichem Handbuch für einen gelungenen Einstieg!

FreeCAD ist ein parametrisches 3D-Konstruktionsprogramm. Mit der professionellen CADSoftware erstellen Sie geometrische 2D- und 3D-Modelle sowie technische Zeichnungen. Auch architektonische Anwendungen lassen sich damit anfertigen. Für die konstruktive Bearbeitung stehen Ihnen über 20 unterschiedliche Workbenches zu speziellen Fachthemen zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Architektur, Schiffsbau, FEM, Mesh, Roboter oder klassischer Maschinenbau.

Entwerfen Sie reale 3D-Objekte in jeder Größe, gestalten Sie Gebäude, designen und berechnen Sie Schiffsrümpfe oder arbeiten Sie mit Netzen. Das breite Einsatzspektrum macht FreeCAD zum perfekten Tool für Ingenieure, Bauzeichner, Architekten und Konstrukteure.

Der Arbeitsbereich Teile bietet die Möglichkeit, zunächst einfache Objekte wie z. B. Würfel, Kegel, Zylinder, Kugeln oder Tori zu kreieren. Diese können dann modifiziert werden: Boolesche Operationen ausführen, zwei Objekte vereinen, deren Schnittmengen extrahieren, Objekte beschneiden etc.

Die Part Design Workbench stellt Werkzeuge für die Modellierung komplexer massiver Bauteile zur Verfügung, um einen einzigen zusammenhängenden Festkörper zu erzeugen.

Wählen Sie im Arbeitsbereich Architektur aus zahlreichen Elementen aus: Bewehrungsstäbe, Rahmenbauteile, Mauern, Fenster, Treppen, Dächer u.v.m. Erzeugen Sie Achsensysteme, erstellen Sie Schnittflächen oder definieren Sie Materialeigenschaften von Objekten.

Mit dem Roboter-Modul können Sie Roboterbewegungen für industrielle Gelenkarmroboter mit sechs Rotationsachsen simulieren. Bauen Sie eine Simulationsumgebung mit Roboter und Werkstücken auf, erstellen und füllen Sie Bewegungspfade. Die Trajektorien können als Roboterprogrammdatei exportiert werden.

Ausstattung:
Zwei- und dreidimensionale geometrische Modelle entwerfen
Arbeiten mit Netzen; Simulation von Roboterbewegungen
Ideal für Maschinenbau, Produktdesign, Architektur und Technik
Mit gedrucktem Handbuch
Für PC und Mac

Technische Daten:
Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: CD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch

Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7 oder Vista (32/64 Bit), Mac ab OS X 10.7 (32/64 Bit), mind. 1GB RAM, mind. 500 MB freier Festplattenspeicher, CD-Laufwerk

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Medientyp:
CD
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Produkt-Art:
CAD-Software
Weitere Suchbegriffe: konstruktion gesamtübersicht, Markt & Technik, 1900433, FreeCAD Suite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 19,11*
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 19,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.