|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-R771221 Herst.-Nr.: 1900433 EAN/GTIN: 4251357806654 |
| |
|
|  |  |
 | FreeCAD ist ein parametrisches 3D-Konstruktionsprogramm. Mit der professionellen CADSoftware erstellen Sie geometrische 2D- und 3D-Modelle sowie technische Zeichnungen. Auch architektonische Anwendungen lassen sich damit anfertigen. Für die konstruktive Bearbeitung stehen Ihnen über 20 unterschiedliche Workbenches zu speziellen Fachthemen zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Architektur, Schiffsbau, FEM, Mesh, Roboter oder klassischer Maschinenbau.
Entwerfen Sie reale 3D-Objekte in jeder Größe, gestalten Sie Gebäude, designen und berechnen Sie Schiffsrümpfe oder arbeiten Sie mit Netzen. Das breite Einsatzspektrum macht FreeCAD zum perfekten Tool für Ingenieure, Bauzeichner, Architekten und Konstrukteure.
Der Arbeitsbereich Teile bietet die Möglichkeit, zunächst einfache Objekte wie z. B. Würfel, Kegel, Zylinder, Kugeln oder Tori zu kreieren. Diese können dann modifiziert werden: Boolesche Operationen ausführen, zwei Objekte vereinen, deren Schnittmengen extrahieren, Objekte beschneiden etc.
Die Part Design Workbench stellt Werkzeuge für die Modellierung komplexer massiver Bauteile zur Verfügung, um einen einzigen zusammenhängenden Festkörper zu erzeugen.
Wählen Sie im Arbeitsbereich Architektur aus zahlreichen Elementen aus: Bewehrungsstäbe, Rahmenbauteile, Mauern, Fenster, Treppen, Dächer u.v.m. Erzeugen Sie Achsensysteme, erstellen Sie Schnittflächen oder definieren Sie Materialeigenschaften von Objekten.
Mit dem Roboter-Modul können Sie Roboterbewegungen für industrielle Gelenkarmroboter mit sechs Rotationsachsen simulieren. Bauen Sie eine Simulationsumgebung mit Roboter und Werkstücken auf, erstellen und füllen Sie Bewegungspfade. Die Trajektorien können als Roboterprogrammdatei exportiert werden. Features: Basiert auf der Open CASCADE-Technologie Kompatible Dateiformate für Import und Export: STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE, U3D u.v.m. Steuerung über individuelle Skripte in Python Verwendung für 3D-Druck möglich Extra: Mit ausführlichem Handbuch für einen gelungenen Einstieg! Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen:  |  | Medientyp: | CD | Software Genre: | CAD-Software | Lizenztyp: | Vollversion, 1 Lizenz | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | CAD-Software |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,50* | € 19,43* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,64* | € 19,44* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,71* | € 23,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|