Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Pearl 100 Monokristallines Solarmodul 100 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900371-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310346
EAN/GTIN:
     4250730201666
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Pearl 100 Monokristallines Solarmodul 100 Wp 12 V

Solarmodul Sun Pearl 100

Full Black Solarmodul
Schindel-Technologie und schwarzer Rückfolie
Gehärtetes Glas

Die Sun Pearl Module werden mit der innovativen Schindel-Technologie gefertigt. Ohne die oberflächigen Zellverbinder (Bus-Bars) und mit schwarzer Rückfolie erhält das Modul mit seinen dunklen Mono-Zellen ein homogenes Erscheinungsbild. Jeder einzelne String ist liefert die volle Modulspannung. Die Strings sind parallel geschaltet und daher kann das Modul trotz Abschattung einzelner Zellen oder Strings die Leistung der restlichen Strings zur Verfügung stellen.

Technische Daten:
Gewicht: 7 kg · Kabellänge: 1.00 m · Kurzschluss-Strom: 5700 mA · Leerlaufspannung: 22.5 V · Leistung: 100 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5700 mA · Produktabmessung, Breite: 530 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1031 mm · Spannung (max.): 18.2 V · Weitere technische Daten: Schutzart IP 65 · Anschlusskabel: Kabel 900 mm / 4 mm² · Wirkungsgrad: 18.3 %

Lieferumfang:
Solarmodul · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1031 x 530 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1031 mm
Produktabmessung, Breite:
530 mm
Marke:
Phaesun
Nennstrom:
5700 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
18.3 %
Leerlaufspannung:
22.5 V
Kurzschluss-Strom:
5700 mA
Spannung (max.):
18.2 V
Leistung:
100 Wp
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310346, Sun Pearl 100, Photovoltaik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,24*
€ 127,56*
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 127,66*
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 132,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 149,70*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 250,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.