Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346
Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346
Artikel-Nr.:
     3517K-20566558
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310346
EAN/GTIN:
     4250730201666
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100 310346

Solarmodul Phaesun Sun Pearl 100, 100 W, 12 VDC, Standard 4, Schindel-Technologie, Mono, Alu-Rahmen (schwarz), gehärtetes Glas, Rückfolie (schwarz), Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
34
MPP-Nennleistung bei STC:
100 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22,5 V
Kurzschlussstrom:
5,7 A
Leistungstoleranz:
10..-5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
18 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,05 %/K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,37*
€ 127,16*
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 127,26*
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 131,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 149,23*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 204,34*
€ 250,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.