Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0103899990325 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 25000 mm x 38 mm Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189793-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0103899990325
EAN/GTIN:
     7640108886941
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Hakenband
Klettband
FASTECH® T0103899990325 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 25000 mm x 38 mm Schwarz 25 m

Klettband HM PS-A69 selbstklebend

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haftteil · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haftteil
Herst.-Teilenr.:
T0103899990325
Typ (Hersteller-Typ):
T0103899990325
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband, FASTECH®, T0103899990325, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,86*
€ 67,22*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 67,23*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 126,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,23*
€ 80,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,46*
€ 79,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,61*
€ 75,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,26*
€ 71,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,69*
€ 66,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,31*
€ 65,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,77*
€ 60,42
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,0308* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.