Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109602 Abzweigkasten (L x B x H) 125 x 86 x 41 mm Grün IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897905-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10109602 Abzweigkasten (L x B x H) 125 x 86 x 41 mm Grün IP55 1 St.

Abzweigkasten KA 016 GN RAL 6024

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: ohne Klemmstein · Herstellerfarbe: Grün · Material: Polyethylen,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 86 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP55
Farbe:
grün
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
ohne Klemmstein
Material:
Polyethylen | Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip55, abox, abox ip55, 2050006045015, Wiska, 10109602, KA 016 GN, Verteilerdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,191*
€ 1,701*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1953*
€ 1,7153*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3323*
€ 1,9023*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,348*
€ 1,928*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.