Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10105600 Abzweigkasten (L x B x H) 95 x 95 x 60 mm Creme-Weiß IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897854-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10105600 Abzweigkasten (L x B x H) 95 x 95 x 60 mm Creme-Weiß IP66/IP67 1 St.

Abzweigkasten COMBI 407/SDK5/W RAL 9001

Mit Klemmeinsatz

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 95 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 2050006048153, Wiska, 10105600, COMBI 407/SDK5/W, Verteilerdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,6672*
€ 6,6072*
1
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,61*
1
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,63*
5
€ 3,90*
ab € 4,974*
€ 6,974*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.