Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0602099991125 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189762-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0602099991125
EAN/GTIN:
     7640108883728
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® T0602099991125 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Schwarz 25 m

Klettband-Rolle ETN 25 Meter

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
T0602099991125
Typ (Hersteller-Typ):
T0602099991125
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 57,25*
€ 4,00*
ab € 42,14*
€ 57,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,25*
€ 68,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,05*
€ 61,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,7632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.