Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0602099991125 Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0602099991125 Gurt Velcro Schwarz
FASTECH T0602099991125 Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27168974
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0602099991125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,7608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,27*
€ 68,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,18*
€ 66,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,48*
€ 58,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,81*
€ 56,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.