Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa RF-3794878 M.2-Festplatten-Gehäuse USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897439-BP
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     RF-3794878
EAN/GTIN:
     4053199923014
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Akasa RF-3794878 M.2-Festplatten-Gehäuse USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)

Akasa M.2 SSD Gehäuse RF-3794878 USb 3.1

M.2-SSD-USB-Laufwerksgehäuse aus Aluminium
für M.2-SATA-Karten B Key
mit schnellem USB 3.1 Anschluss
für Formfaktoren 2220 / 2242 / 2260 / 2280
treiberlose Verwendung

Einen USB-Stick mit variabler Speicherkapazität und austauschbarem Datenspeicher? Das ist kein Traum, sondern mit Akasas externem M.2-SATA-SSD Gehäuse längst Realität. Dank USB 3.1-Gen-2 mit seiner maximalen Übertragungsrate von 10 Gbps braucht sich der USB-Stick in Puncto Geschwindigkeit auch nicht verstecken. Akasa folgt mit dem M.2-USB-Kombi das Motto: Wir basteln uns einen USB-Stick, wie er uns gefällt!

Selbst M.2-SSDs mit großer Speicherkapazität sind inzwischen weit verbreitet. Warum nicht also auch eine mobile Lösung anbieten, dachten sich die Tüftler bei Akasa wohl und ersannen dieses schicke USB-Gehäuse für M.2-SATA-SSDs. Mit den entsprechenden Datenträgern bestückt, eignet sich der Akasa M.2 USB-Stick nicht nur für den Transport und das Abspielen langer Filme in hoher Qualität, sondern auch, um die Spielesammlung von Steam oder Origin auszulagern, um an einem beliebigen Rechner damit zu spielen.

Dabei ist das Akasa USB 3.1 für M.2-SSDs selbstverständlich auch abwärtskompatibel und ist - wenn auch bei reduzierter Übertragungsgeschwindigkeit - auch mit USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.0 kompatibel. Der gepimpte USB-Stick lässt sich also auf nahezu jedem Rechner verwenden - ohne zusätzliche Treiber. Dank dem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium sieht das Akasa USB 3.1 für M.2-SSDs auch noch verdammt schick aus.

Ausstattung:
Abmessungen: 101,5 x 8,5 x 31,5 mm (B x H x T)
Anschluss: USB Typ-A 3.1 Gen 2
Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 10 Gb/s
Interner Controller: VIA VL716
Unterstützter M.2-SSD-Typ:
1x B-Key-SATA-M.2-SSD
Größe: 22 x 20 mm, 22 x 42 mm, 22 x 60 mm oder 22 x 80 mm
Farbe: Schwarz
Material: Aluminium (Gehäuse)

Technische Daten:
Festplattenanschluss: M.2 · Festplattenhöhe max.: 3.58 mm · Gehäuse-Besonderheiten: Schraubendreher · Gewicht: 32 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Passend für (SSD): M.2 SATA SSD,M.2 2230,M.2 2242,M.2 2260,M.2 2280 · Produktabmessung, Breite: 101.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.5 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Speichermedien-Besonderheiten: M.2 Steckplatz · Stromversorgung (LOV): über USB · Unterstützte Festplattenkapazität max.: 1 TB

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 101.5 x 31.5 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
31.5 mm
Produktabmessung, Breite:
101.5 mm
Marke:
Akasa
Farbe:
schwarz
Passend für (SSD):
M.2 SATA SSD | M.2 2230 | M.2 2242 | M.2 2260 | M.2 2280
Festplattenanschluss:
M.2
Gehäuse-Besonderheiten:
Schraubendreher
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speichermedien-Besonderheiten:
M.2 Steckplatz
Festplattenhöhe max.:
3.58 mm
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
1 TB
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
M.2-Festplatten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, externe festplattengehäuse sata, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse usb 3.2, Akasa, RF-3794878, RF-SSDGH-ME0001, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,37*
€ 30,64*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 30,65*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 43,66*
€ 59,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.