Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Treiber Konstantspannung 25.2 W 1.05 A 24 V/DC dimmbar, Überlastschutz, Überspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897078-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDLV-25-24
EAN/GTIN:
     4021087047647
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well LED-Treiber Konstantspannung 25.2 W 1.05 A 24 V/DC dimmbar,Überlastschutz,Überspannung,PFC-Schaltkreis,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung

LED-Schaltnetzteile Serie IDLV-25 Plastic Case Single Output CV Leistung: 25W

dimmbare Ausführung (externe Spannung 0...10V DC, 10V PWM) · unabhängiges Betriebsgerät · Kunststoffgehäuse IP20 · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · fixierte Ausgangsspannung · dimmbare Ausführung und Hilfsspannungsausgang · PWM-Ausgang 1kHz · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

Für Sie haben wir mit der Serie IDLV-25 LED-Netzteile von MEAN WELL mit 25W Leistung und PWM-Ausgang ins Programm aufgenommen. Die Konstantspannungsnetzteile in geschlossener Bauform haben ein Schutzklasse II Kunststoffgehäuse und entsprechen IP20. Sie haben einen eingebauten PFC-Schaltkreis, sowie eine 2 in 1 Dimmfunktion.
Die Netzteile sind geeignet für LED-Streifen, LED-Innenbeleuchtung, LED-Deko- und Architekturbeleuchtung. Sie sind mit 12V, 24V, 36V, 48V und 60V Ausgangsspannung erhältlich.

Ausstattung:
dimmbare Ausführung (externe Spannung 0...10V DC, 10V PWM) · unabhängiges Betriebsgerät · Kunststoffgehäuse IP20 · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast · eingebauter PFC-Schaltkreis · niedrige Leerlaufleistung · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · fixierte Ausgangsspannung · dimmbare Ausführung und Hilfsspannungsausgang · PWM-Ausgang 1kHz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.05 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 295 V/AC,417 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,Überlastschutz,Überspannung,PFC-Schaltkreis,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung · Leistung (max.): 25.2 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Prüfzeichen: MM · SELV · CCC · ENEC · UL · CB · CE · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 75 x 22 mm
Prüfzeichen:
MM · SELV · CCC · ENEC · UL · CB · CE
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Leistungsbereich:
25.2 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.05 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | Überlastschutz | Überspannung | PFC-Schaltkreis | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
295 V/AC | 417 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.05 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung (max.):
25.2 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, IDLV-25-24, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,09*
€ 32,88*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 32,89*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 39,14*
€ 53,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.