| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189518-BP Herst.-Nr.: 921220345 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SEPA LFG120-45 Lüftergitter-Set 1 St. (B x H x T) 126 x 126 x 13 mm Kunststoff
SEPA Lüfter-Staubschutzgitter 3teilig
Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP 30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Typ: LFG120-45 · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0
Lieferumfang: Filterrahmen,Steckgitter,Filtermatte
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 126 x 126 x 13 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 13 mm | Produktabmessung, Höhe: | 126 mm | Produktabmessung, Breite: | 126 mm | Marke: | SEPA | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Typ: | LFG120-45 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Lüftergitter-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SEPA, 921220345, LFG120-45, Lüfterblende, Schutzgitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,85* | € 9,44* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,09* | € 9,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,42* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|