Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG120K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 121 x 121 x 6.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189513-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     911220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
SEPA FG120K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 121 x 121 x 6.5 mm Kunststoff

SEPA Lüfter-Schutzgitter Plastik

Der Plastikgitter der Serie FG bietet Schutzklasse IP 20. Optional erhältlich auch als Set (Best.-Nr. 18 95 13) bestehend aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 6.5 mm · Typ: FG120K · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 121 x 121 x 6.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ:
FG120K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 911220000, FG120K, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
199
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,84*
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,95*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,13*
€ 5,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.