Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG92K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 92 x 92 x 5.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189511-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     919220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
sepa lüftergitter
lüftergitter
SEPA FG92K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 92 x 92 x 5.5 mm Kunststoff

SEPA Lüfter-Schutzgitter Plastik

Der Plastikgitter der Serie FG bietet Schutzklasse IP 20. Optional erhältlich auch als Set (Best.-Nr. 18 95 17) bestehend aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5.5 mm · Typ: FG92K · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 92 x 92 x 5.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ:
FG92K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 919220000, FG92K, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,21*
Lager 102
103
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,22*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 18,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.