| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189441-BP Herst.-Nr.: C-197 2542 EAN/GTIN: 4064161261584 |
| |
|
| | |
| BJZ C-197 2542 ESD-Erdungsstecker inkl. Erdungsbox 1.50 m Druckknopf 10.3 mm
ESD-Erdungsstecker
Erdungsbox Zum Anschluss an einen Erdungspunkt
Diese Erdungsbox ermöglicht in elektrostatisch geschützten Bereichen den direkten Anschluss von Erdungskabeln an einen Erdungspunkt.
Ausstattung: 2 Druckknopfanschlüsse 10,3 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10.3 mm · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungsbox · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ · Typ: C-197 2542
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | BJZ | Farbe: | schwarz | Bauelemente-Besonderheiten: | inkl. Erdungsbox | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10.3 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | C-197 2542 | RoHS-konform: | Ja | Sicherheits-Widerstand: | 1 MΩ | Produkt-Art: | ESD-Erdungsstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BJZ, C-197 2542, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,29* | € 23,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,02* | € 23,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,05* | € 23,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,95* | € 47,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|