Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 400 mm x 300 mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189334-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
bjz esd-beutel (l x b) 400 mm x 300...
BJZ ESD-Beutel (L x B) 400 mm x 300 mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D 1 St.

Antistatikbeutel

Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D")

Der dissipative Beutel ist das einwandfreie und kostengünstige Verpackungsmaterial für ESD-empfindliche Bauelemente und Baugruppen.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): ableitfähig · ESD-Kennbuchstabe: D · Herstellerfarbe: Rosa · Materialstärke: 100 µm · Oberflächen-Widerstand (außen): 1010 Ω · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Ladungs-Abklingzeit: 0.1 - 0.15 s

Hinweis:
Entspricht DIN EN 100 015/1 und IEC 61340 und ist mit dem ESD-Symbol und Warnhinweis versehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 300 mm
Herstellerfarbe:
Rosa
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
pink
ESD-Kennbuchstabe:
D
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
ableitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke:
100 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>10</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel 300x400 mm, BJZ, C-BP-1216, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,60*
Lager 102
5551
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-0608
ab € 0,0912*
Zubehör
BJZ
C-BP-0810
ab € 0,142*
Zubehör
BJZ
C-BP-0812
ab € 0,16*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,081*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,21*
Zubehör
BJZ
C-BP-0610
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.