Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 250 mm x 150 mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189328-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
BJZ ESD-Beutel (L x B) 250 mm x 150 mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D 1 St.

Antistatikbeutel

Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D")

Der dissipative Beutel ist das einwandfreie und kostengünstige Verpackungsmaterial für ESD-empfindliche Bauelemente und Baugruppen.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): ableitfähig · ESD-Kennbuchstabe: D · Herstellerfarbe: Rosa · Materialstärke: 100 µm · Oberflächen-Widerstand (außen): 1010 Ω · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Ladungs-Abklingzeit: 0.1 - 0.15 s

Hinweis:
Entspricht DIN EN 100 015/1 und IEC 61340 und ist mit dem ESD-Symbol und Warnhinweis versehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Rosa
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
pink
ESD-Kennbuchstabe:
D
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
ableitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke:
100 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>10</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BJZ, C-BP-0610, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0919*
€ 0,1878*
Lager 102
25398
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,204*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-0608
ab € 0,0818*
Zubehör
BJZ
C-BP-0810
ab € 0,113*
Zubehör
BJZ
C-BP-0812
ab € 0,16*
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,24*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0825*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.