Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0167 Tastaturablage Multi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893180-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0167
EAN/GTIN:
     4052792046984
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
LogiLink ID0167 Tastaturablage Multi-Color (B x T) 305 mm x 130 mm

LogiLink® 3-in-1 Notebook Mauspad

Drei Funktionen: Mauspad, Reinigungstuch, Monitorschutz
Ultradünnes und langlebiges Design
Rutschfeste Basis für maximale Griffigkeit
Kompatibel mit optischen und Lasermäusen

Das ultradünne Mauspad von LogiLink kann auf verschiedene Arten verwendet werden und kann überallhin mitgenommen werden. Legen Sie es einfach als Schutz zwischen Bildschirm und Tastatur in Ihr Notebook, verwenden es als typisches Mousepad oder sogar als Reinigungstuch für Ihren Bildschirm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Multi-Color · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 305 mm x 130 mm
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Tastaturablage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
1
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 1,12*
1
€ 6,78*
ab € 0,81*
€ 1,30*
10
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,82*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.