Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN48001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 40 mm x 40 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189220-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN48001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Panasonic ASFN48001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 40 mm x 40 mm Stahl

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Passend für Marke (Lüftergitter): Panasonic · Passend für Serie (Lüftergitter): Panasonic Serie ASFN4 · Passend für Typ (Lüftergitter): Panasonic ASFN40770,Panasonic ASFN40771,Panasonic ASFN42770,Panasonic ASFN42771,Panasonic ASFN44770,Panasonic ASFN44771,Panasonic ASFN40790,Panasonic ASFN40791,Panasonic ASFN42790,Panasonic ASFN42791,Panasonic ASFN44790,Panasonic ASFN44791 · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Typ: ASFN48001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Panasonic
Farbe:
grau
Passend für Marke (Lüftergitter):
Panasonic
Passend für Serie (Lüftergitter):
Panasonic Serie ASFN4
Passend für Typ (Lüftergitter):
Panasonic ASFN40770 | Panasonic ASFN40771 | Panasonic ASFN42770 | Panasonic ASFN42771 | Panasonic ASFN44770 | Panasonic ASFN44771 | Panasonic ASFN40790 | Panasonic ASFN40791
Material:
Stahl
Typ:
ASFN48001
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: 02050000645679, Panasonic, ASFN48001, Lüfterblende
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 3,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,66*
€ 4,17*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,21*
8 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,11*
1
€ 3,50*
ab € 19,27*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.