Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500225-E Reiseadapter CA W to UK (BS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891916-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500225-E
EAN/GTIN:
     7640166320197
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500225-E Reiseadapter CA W to UK (BS)

Reisestecker World to UK

Für 2- und 3-polige Geräte
Designed in Switzerland

Der britische Standard ist in über 50 Ländern weltweit vertreten. Geräte aus über 220 Ländern finden dort mit dem Länderreiseadapter World to UK zuverlässig und einfach Anschluss. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Reiseföhn können problemlos und sicher angeschlossen werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 7 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: G · Netzstecker-Typ am Gerät: A,B,C,I,J,L · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Schweiz,Italien,Brasilien,USA,Japan,Australien,China,Europa · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Reiseziele - Land: Grossbritannien · USB-Anschluss: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 58 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
A | B | C | I | J | L
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
G
Nennstrom (max.) (Details):
7 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Schweiz | Italien | Brasilien | USA | Japan | Australien | China | Europa
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Grossbritannien
Reiseziel - Land:
Grossbritannien
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter gb skross, netzadapter, netzadapter uk, Skross, 1.500225-E, CA W to UK (BS), Weltreisestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,59*
€ 6,70*
ab € 4,34*
€ 6,60*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,83*
5 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,32*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 10,14*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.