Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1891907-BP Herst.-Nr.: 1.500213-E EAN/GTIN: 7640166320135 |
| |
|
| | |
| Skross 1.500213-E Reiseadapter CO W to IT
Reiseadapter Italien/ Schutzkontakt
Die Combo Country Adapter von SKROSS sind die ideale Lösung für Reisende aus aller Welt, die ein bestimmtes Land bevorzugen, aber auch regelmässig in Europa (Schutzkontakt) unterwegs sind. Hotels oder Seminarveranstalter ermöglichen damit ihren internationalen Gästen, mitgebrachte Geräte anzuschliessen. Mit dem Country Adapter Combo – World to Italy sind Geräte aus über 150 Ländern in Europa (Schutzkontakt) verwendbar. Auch leistungsstarke Geräte wie Laptop und Haartrockner können problemlos und sicher angeschlossen werden. Adaptiert von italienischen Steckdosen auf Schutzkontaktstecker und Euro-Stecker. Geeignet für Stecker mit Schutzkontakt und ohne.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: L,F · Netzstecker-Typ am Gerät: J,I,G,B,A,F,C · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Schweiz,Brasilien,Grossbritannien,USA,Japan,Europa,Australien,China · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Reiseziele - Land: Chile,Eritrea,Italien,Libyen,Malediven,Syrien,Uruguay,Äthiopien · USB-Anschluss: Nein
Hinweis: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 74 x 58 x 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 74 mm | Produktabmessung, Breite: | 58 mm | Marke: | Skross | Netzstecker-Typ am Gerät: | J | I | G | B | A | F | C | Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: | L | F | Nennstrom (max.) (Details): | 16 A | Betriebsspannung (Details): | 100 - 250 V | Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: | Schweiz | Brasilien | Grossbritannien | USA | Japan | Europa | Australien | China | Passend für Geräte aus folgenden Ländern: | Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA | Reiseziele - Land: | Chile | Eritrea | Italien | Libyen | Malediven | Syrien | Uruguay | Äthiopien | Reiseziel - Land: | Äthiopien|ツ| Chile|ツ| Eritrea|ツ| Italien|ツ| Libyen|ツ| Malediven|ツ| Syrien|ツ| Uruguay | USB-Anschluss: | Nein | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,59* | € 16,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 17,01* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 13,32* | € 18,88* | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,14* | € 25,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,86* | € 34,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|