Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV60167KK10 Brandschutzschalter Sicherungsgröße = 1 2polig 10 A 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891739-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV60167KK10
EAN/GTIN:
     4001869565057
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Minikippschalter
Siemens 5SV60167KK10 Brandschutzschalter Sicherungsgröße = 1 2polig 10 A 230 V 1 St.

Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 10A Kompakt (1TE)

Kompakte Bauform
Benötigt nur 1TE

Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, C, 10A Kompakt (1TE) Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.
Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab. Der Siemens 5SV60 ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise für den zuverlässigen Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz.
Die Brandschutzschalter sind als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich.
Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V · Auslöse-Charakteristik: C · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68.5 mm · Sicherungsgröße: 1

Lieferumfang:
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 90 x 68.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
68.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
1
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Ausführung (allgemein):
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-19-06
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002694
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Brandschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens afdd, afdd schalter, 1te brandschutzschalter, Siemens, 5SV60167KK10, 5SV6016-7KK10, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,56*
€ 111,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,06*
€ 113,36*
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 117,84*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,83*
€ 120,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 163,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.