Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CEON DJ RCA 0.6 Y Audio Verbindungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 0.60 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891347-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CEONDJRCA0.6Y
EAN/GTIN:
     4250197646697
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cordial CEON DJ RCA 0.6 Y Audio Verbindungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 0.60 m Gelb

Cordial Cinch-Kabel gelb 0,6 m

OFC für überragende Signalübertragung
Roadtaugliche Mantelmischung
Vergoldete Stecker
Wandelschirm

OFC INSIDE: für überragende Signalübertragung, tighte Bässe und einen knackigen, natürlich klingenden Mittenbereich

CPVC: roadtaugliche Mantelmischung für raue Bühnenumgebungen

ULTRADENSE: Wendelschirm für superschnelle Transienten und hervorragende Rauschunterdrückung

HYPERFLEX: ultraflexibel für einfaches Routing und Installation

OUTSTANDING PLUG DESIGN: für maximalen Kontakt und minimale Signalverzerrung

RoHS II konform

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter · Kabellänge: 0.60 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
Cordial
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Kabel-Besonderheiten:
OFC-Leiter
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Produkt-Art:
Audio Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, Cordial, CEONDJRCA0.6Y, CEON DJ RCA 0.6 Y, Musikerkabel, Musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,97*
€ 39,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 39,41*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 44,49*
€ 59,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.