Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7340141 Abzweigkasten (L x B x H) 75 x 37 x 40 mm Lichtgrau IP54 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889989-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7340141
EAN/GTIN:
     4034338915510
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
F-Tronic 7340141 Abzweigkasten (L x B x H) 75 x 37 x 40 mm Lichtgrau IP54 10 St.

f-tronic Feuchtraum-Abzweigkästen IP 54 Inhalt 10 St.

Mit selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen
VDE geprüft

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
10 Abzweigkästen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 37 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
F-Tronic
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, feuchtraum abzweigdose ip54, feuchtraum steckdose, feuchtraum steckdose ip54, F-Tronic, 7340141, E126, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
21
€ 4,45*
ab € 3,48*
€ 4,52*
1
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,837*
€ 7,157*
4 Tage
954
10
Frei Haus
ab € 5,726*
€ 7,576*
Lager 102
109
1
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.