Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10034963 FK 216 MI-CB Kühlkörper 15 K/W (L x B x H) 34 x 25.4 x 12.7 mm SOT-32, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188921-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Fischer Elektronik 10034963 FK 216 MI-CB Kühlkörper 15 K/W (L x B x H) 34 x 25.4 x 12.7 mm SOT-32,TO-220

Fingerkühlkörper FK 216

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lochung · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): SOT-32,TO-220 · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Weitere technische Daten: Montage: vertikal · Wärmewiderstand R(th): 15 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 25.4 x 12.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
SOT-32 | TO-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lochung
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
FK 216 MI-CB
Wärmewiderstand R(th):
15 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 15k/w, Fischer Elektronik, 10034963, FK 216 MI-CB, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,12*
Lager 102
29
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
7 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.