Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014653613 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz, Rot Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888369-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014653613
EAN/GTIN:
     4006341608581
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0014653613 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz,Rot Schutzkontakt 1 St.

6fach Steckdosenleiste Supraline mit Schalter und Überspannungsschutz 2,8m

Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
Mit Überspannungsschutz
Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker

Ausstattung:
Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
Steckdosen in einem Guss
Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich
Kabelknickschutz integriert

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 22.500 A · Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.80 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 443 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,Überspannungsschutz · Weitere technische Daten: Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.80 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Ableitstrom (Details):
22.500 A
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
443 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz | rot
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,31*
€ 28,52*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,53*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 31,76*
€ 3,50*
ab € 37,02*
€ 48,95*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 47,10*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.