Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888359-BP Herst.-Nr.: 0012626114-EF EAN/GTIN: 4006341704733 |
| |
|
| | |
| REV 0012626114-EF Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
6fach Steckdosenleiste Smart Flachstecker 2m weiß
Ergonomisch gestalteter 8 mm dünner REV-Flachstecker Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter Passt hinter Ihre Möbel
Ausstattung: Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: 6-fach Steckdosenleiste
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | weiß | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 12,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,22* | € 12,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,9099* | € 12,2099* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,19* | € 12,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|