Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888338-BP Herst.-Nr.: 006310 EAN/GTIN: 4006341063106 |
| |
|
| | |
| REV 006310 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m
CEE-Verlängerungskabel 5polig 10m schwarz
Spritzwassergeschützt
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: CEE Verlängerungskabel
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Marke: | REV | Schutzart: | IP44 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Betriebsspannung (Details): | 400 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,72* | € 48,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,77* | € 48,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,18* | € 50,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 39,88* | € 51,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,03* | € 51,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|