Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Kabeltragehilfe 9882 Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-620503-BP
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     9882
EAN/GTIN:
     4004282498827
Suchbegriffe:
4004282498827
GAO
9882
kabelbinder
GAO Kabeltragehilfe 9882 Orange 1 St.

Kabeltragehilfe

Orange
Kabeltragehilfe



Endlich sind Kabel sauber aufgeräumt. Einfach die Tragehilfe um den Kabelbund, einhängen, fertig. Am praktischen Haltegriff lässt sich die Tragehilfe aufhängen. Farbe: Orange.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Marke:
GAO
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
9882
Typ (Hersteller-Typ):
9882
Produkt-Art:
Kabeltragehilfe
Weitere Suchbegriffe: Schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,05*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,06*
6 Tage
61
€ 6,99*
ab € 6,92*
€ 9,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.