| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888329-BP Herst.-Nr.: 0510071777 EAN/GTIN: 4008297100713 |
| |
|
| | |
| REV 2fach Komplett Steckdose Weiß 0510071777
Standard Aufputz-Steckdose 2fach weiß
250 V / 16 A
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett
Lieferumfang: 2-fach AP Steckdose
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | weiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,95* | € 7,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,30* | € 14,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,33* | € 26,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|