| |
|
| Artikel-Nr.: 102-188522-BP Herst.-Nr.: 10019498 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fischer Elektronik 10019498 SK 18 75 SA Kühlkörper 2.8 K/W (L x B x H) 75 x 65 x 24 mm
Kühlkörper SK 18
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 4 mm · Wärmewiderstand R(th): 2.8 K/W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 75 x 65 x 24 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 24 mm | Produktabmessung, Länge: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 65 mm | Marke: | Fischer Elektronik | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Typ (Hersteller-Typ): | SK 18 75 SA | Wärmewiderstand R(th): | 2.8 K/W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kühlkörper | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019498, SK 18 75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,86* | € 4,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,75* | € 4,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,84* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,95* | € 27,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|