Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10037103 ICK PGA 17 X 17 Kühlkörper 8.6 K/W (L x B x H) 43.1 x 43.1 x 16.51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188492-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Fischer Elektronik 10037103 ICK PGA 17 X 17 Kühlkörper 8.6 K/W (L x B x H) 43.1 x 43.1 x 16.51 mm

Kühlkörper für PGA + CPU

Besonders geeignet für Pin Grid Arrays (PGA).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 43.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.51 mm · Produktabmessung, Länge: 43.1 mm · Weitere technische Daten: Montage: Mit doppelseitiger, selbstklebender Wärmeleitfolie · Wärmewiderstand R(th): 8.6 K/W

Lieferumfang:
Kühlkörper

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 43.1 x 43.1 x 16.51 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.51 mm
Produktabmessung, Länge:
43.1 mm
Produktabmessung, Breite:
43.1 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
ICK PGA 17 X 17
Wärmewiderstand R(th):
8.6 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10037103, ICK PGA 17 X 17, 169-4319
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,36*
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,37*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,90*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
514082203
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.