Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10037005 ICK 14/16 B Kühlkörper 50 K/W (L x B x H) 6.3 x 19 x 4.8 mm DIL-14, DIL-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188212-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Fischer Elektronik 10037005 ICK 14/16 B Kühlkörper 50 K/W (L x B x H) 6.3 x 19 x 4.8 mm DIL-14,DIL-16

Kühlkörper für ICs

Diese Kühlkörper sind speziell für die Kühlung von ICs im DIL-Gehäuse entwickelt worden. Uentbehrlich für ICs größerer Leistung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): DIL-14,DIL-16 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Wärmewiderstand R(th): 50 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 6.3 x 19 x 4.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
6.3 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
DIL-14 | DIL-16
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
ICK 14/16 B
Wärmewiderstand R(th):
50 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000072680, Fischer Elektronik, 10037005, ICK 14/16 B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,80*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Lager 102
62
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,01*
8 Tage
62
10
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 1,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.