Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22253 Fotolampe 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880681-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22253
EAN/GTIN:
     4056929222531
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22253
Walimex Pro 22253 Fotolampe 60 W

Walimex pro LED Niova 60 Plus Bi Color 60W Foto Video Studioleuchte

Leistungsstarkes LED Dauerlicht für Foto- und Videoprojekte aller Art
Besonders leuchtstark durch neueste COB-LED Technologie
Max. 60 W Leistung für bis zu 6.000 Lumen, Helligkeit dimmbar von 10–100%
Dank Bi Color Funktion variable Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 Kelvin, CRI = 93 Ra
Inkl. 55° Bowens Reflektor, Soft Diffusor und Funk-Fernbedienung
Extrem vielseitig erweiterbar dank Bowens kompatiblem Anschluss, mit vielen Lichtformern erweiterbar
Ideal für die Arbeit mit Mischlicht und für besondere Lichteffekte
Ideal für Porträt- und Produktfotografie, Youtube Aufnahmen uvm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Leistung: 60 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 6000 lm · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: 1150 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED Niova 60 Plus Bi Color 1x Reflektor 1x Soft Diffusor für Reflektor 1x Netzteil mit Anschlusskabel (9 m) 1x Funk Fernbedienung 1x LED Front-Schutzkappe 1x Anleitung Deutsch/Englisch

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 180 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
60 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
6000 lm
Produkt-Art:
Fotolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 172,57*
€ 196,34*
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 214,82*
€ 3,50*
ab € 193,56*
€ 218,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.