Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro LED Niova 60 plus Daylight (22253)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-4532834
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22253
EAN/GTIN:
     4056929222531
Suchbegriffe:
22253
walimex
niova
plus
walimex pro LED Niova 60 plus Daylight (22253)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: mantona, color, foto, video, studioleuchte, daylight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 215,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 213,07*
€ 238,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.