Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED Niova 60 Plus Bi Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829487
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22253
EAN/GTIN:
     4056929222531
Walimex Pro LED Niova 60 Plus Bi Color - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 1 Lampe - LED - 60 W - DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
1.15 kg
Gerätetyp
Leuchtenkopf
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
2.94 kg
Kabel
Kabel
Stromkabel - 9 m
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Leuchtenkopf ¦ 1 x Netzteil ¦ 1 x Reflektor ¦ 1 x Weichzeichnerfilter ¦ 1 x Fernbedienung ¦ 1 x Schutzkappe
Beleuchtungssystem
Farbe
Schwarz
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
DC
Kontinuierliche Lichtquelle
LED
Max. kontinuierliche Lichtleistung
60 W
Kopf
Farbtemperatur
3200 - 5600 K
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Merkmale
Farbtemperaturregelung, 93 Color Rendering Index (CRI)
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
1
Enthaltener Lichtwandler
Reflektor, Diffusionsfilter
Lichtleistung in LUX
6000
Montage
Anschlussstecker, 5/8 Zoll (1,59 cm), Zapfen, 16 mm
Lichtführungsmontage
Bowens-Bajonett
Strahlwinkel
55°
Leuchten
Leuchten
(1) x kontinuierlich - LED - 3200 - 5600 K
Statusanzeige
Typ
LCD Anzeige
Steuerungen
Energiebereich (max. bis min.)
Voll bis 1/10
Besondere Merkmale
Dimmer-Steuerung, Funkfernbedienung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.