Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22249 Flächenleuchte 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880677-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22249
EAN/GTIN:
     4056929222494
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Walimex Pro 22249 Flächenleuchte 36 W

Walimex pro LED Niova 600 Plus Daylight 36W LED Flächenleuchte

Professionelle und überaus vielseitige LED Flächenleuchte mit hochwertigem Metallgehäuse
600 hochwertige LEDs, Daylight Tageslicht Version, Farbtemperatur 5.600 K
36 Watt max. Leistung, Helligkeit 10-100% dimmbar, sehr hoher CRI = 97 Ra, flimmerfrei
4.350 LM, große Leuchtstärke von max. 5.920 Lux/1 m, Abstrahlwinkel 45° (ohne Diffusor)
2x NP-F Akku Steckplätze, DMX-Steuerungsbuchsen und Fernbedienung für alle Funktionen
Inkl. 4 Lichtklappen und Diffusorscheibe für variable Lichtsteuerung
Ideal für Foto- und Videografie, Interviews u.v.m
Komplette Lichtlösung inkl. hochwertiger Tasche, DMX Kabel, 9m Anschlusskabel u.v.m.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 600 · Leistung: 36 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 4350 lm · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm · Weitere technische Daten: 1350 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Niova 600 Plus Daylight LED Leuchte mit U-Halterung 1x Lichtklappenset (demontierbar) 1x Diffusorscheibe weiß 1x Diffusorscheibe orange 1x Fernbedienung 1x Netzteil mit Anschlusskabel 9m 1x DMX Anschlusskabel 1x Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche 1x Anleitung DE/EN

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 365 x 270 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
365 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
600
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
36 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
4350 lm
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22249
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 174,86*
€ 197,22*
Lager 102
220
Frei Haus
ab € 180,34*
€ 203,45*
€ 3,50*
ab € 185,13*
€ 206,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.