Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Niova 600 - 36 W - 600 Glühbirne(n) - LED - 50000 h - Tageslicht - 600 Glühbirne(n) (22249)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Walimex Niova 600 36 W
Artikel-Nr.:
     2753M-4532830
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22249
EAN/GTIN:
     4056929222494
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht

Produkttext

Genießen Sie die überaus hochwertige, moderne und vollwertige Ausstattung dieser LED Flächenleuchte. Mit der Niova 600 Plus Daylight erhalten Sie ein leistungsstarkes LED Dauerlicht mit einer hervorragenden Qualität und Verarbeitung. Professionelle und überaus vielseitige LED Flächenleuchte Genießen Sie die überaus hochwertige, moderne und vollwertige Ausstattung dieser LED Flächenleuchte. Mit der Niova 600 Plus Daylight erhalten Sie ein leistungsstarkes LED Dauerlicht mit einer hervorragenden Qualität und Verarbeitung. Leistungsstarke 36 Watt Leistung sorgen für eine Beleuchtungsstärke von 5.920 Lux/1m. Dank DMX Steuerungsbuchsen und einer Funkfernbedienung lässt sich diese LED Leuchte sehr einfach und vielseitig steuern. Durch die zwei NP-F Akkusteckplätze ist die Niova 600 Plus auch für den mobilen Betrieb optimal gerüstet. Die Niova 600 Plus Leuchte ist in der Helligkeit dimmbar und die Farbtemperatur von 5.600 Kelvin entspricht dem Tageslicht. Eine ausgezeichnete Lichtqualität mit einem CRI von =97 Ra sorgt bei diesem LED Dauerlicht für erstklassige Foto- und Videoergebnisse. Die vollwertige und attraktive Ausstattung inklusive Aluminiumgehäuse, hochwertiger Halterung, demontierbaren Lichtklappen und einer Diffusorscheibe machen den Einsatz dieser Flächenleuchte dabei auch für Profis zum Vergnügen. Leistungsstarke LED Flächenleuchte mit erstklassiger Qualitätsausstattung Die Walimex pro Niova 600 Plus Daylight ist die professionelle und dabei bezahlbare LED Dauerleuchte für den Einsatz im Studio und auch Mobil. Mit maximal 36 Watt Leistung und 600 LED´s in Premium-Qualität erhalten Sie eine sehr starke Lichtleistung von höchster Qualität. Kraftvolle 4.350 Lumen erlauben eine saubere Ausleuchtung auch größerer Räume und Objekte. Große Leuchtstärke und variable Lichtcharakteristik Diese Daylight (Tageslicht) Flächenleuchte ist ein Spezialist für die Bereitstellung von viel und hellem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von 5.600 Kelvin. Hierbei werden ausschließlich Tageslicht/Weißlicht LED Leuchtmittel im Gerät verbaut. Durch den Einsatz von orangen Diffusorscheiben kann die Farbtemperatur zusätzlich verändert werden. Durch den Abstrahlwinkel von 45° (ohne Diffusor) bietet Ihnen diese LED Dauerleuchte bei Bedarf auch auf größere Entfernungen eine überzeugende Beleuchtungsstärke von bis zu 5.920 Lux/1m, 1.530 Lux/2m und 695 Lux/3m. Die Lichtqualität der Niova 600 Plus Daylight ist hierbei dank absolut flimmerfreiem Licht und CRI und TLCI Werten von =97 erstklassig. Die Helligkeit der LED ist von 10 bis 100% dimmbar und die Farbtemperatur von 5.600 Kelvin entspricht dem Tageslicht. Vollwertiger Lieferumfang und modernste Ausstattung bereits ab Werk Bei dieser LED Leuchte erhalten Sie den vollen Komfort und eine Fülle von Möglichkeiten bereits ab Werk. Die vier im Lieferumfang enthaltenen Lichtklappen lassen sich bei Bedarf montieren oder demontieren und erlauben eine saubere Lichtführung oder Kantensetzung. Zwei Diffusorscheiben sorgen bei Bedarf dafür, dass Sie den Lichtcharakter exakt so gestalten können, wie sie es wünschen. Ohne die weiße Milchglasscheibe erhalten Sie die maximale Lichtstärke der Niova 600 Plus Daylight um auch Objekte in größerer Entfernung sehr hell auszuleuchten. Beim Einsatz der Diffusorscheibe wird das Licht noch weicher - ideal für den Einsatz auf kurze Distanzen. Beim Einsatz der im Lieferumfang enthaltenen orangefarbenen Diffusorscheibe verändern Sie zusätzlich die Farbtemperatur und erhalten einen warmen Farbton von ca. 3.200 Kelvin. Steuerung per Funk-Fernbedienung oder DMX Buchsen Durch die bereits im Lieferumfang enthaltene 2,4 GHz Funkfernbedienung lässt sich diese Dauerleuchte einfach und überaus bequem fernsteuern. Problemlos lassen sich mehrere Leuchten der Niova Serie mit nur einer Fernbedienung gleichzeitig oder auch einzeln und in Gruppen steuern. Dank 99 Kanälen und einer geräteübergreifenden Kompatibilität innerhalb der Niova Plus Leuchtenserie ist der Umgang mit der Niova 600 Plus Daylight somit sehr einfach und bequem. Die eingestellten Werte lassen sich direkt am Gerät und an der Fernbedienung an den beleuchteten Displays ablesen. Als weitere, professionelle und zukunftssichere Steuerungsmöglichkeit stehen Ihnen zusätzlich zwei DMX Buchsen zur Verfügung. Mithilfe dieser DMX Steuerung können Sie ebenfalls sämtliche Funktionen der Niova Leuchte bedienen. Betrieb per Netzteil oder Akku Die Walimex pro LED Niova 600 Plus Daylight ist optimal sowohl für die Nutzung im Studio wie auch Mobil. Beim Einsatz mit dem Netzteil sorgt ein 9 Meter langes Anschlusskabel für Freiheit bei der Wahl der Steckdose. Die Leuchte kann alternativ auch mit den beiden NP-F Akkusteckplätze betrieben werden. Die Akkus der Sony NP-F Serie (oder kompatible Akkus) sind sehr leistungsfähig und dabei kostengünstig. Sowohl NP-F 750 als auch NP-F 960 oder 970 Akkus sind einsetzbar und sorgen für stundenlange Einsatzzeiten auch im mobilen Einsatz. Einfachste Montage und Bedienung, wertige Verarbeitung Die Niova 600 Plus Leuchte verfügt über ein hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse. Dies gibt Ihr ein attraktives Erscheinungsbild und sorgt für eine überzeugende Dauerhaltbarkeit sowie eine gute Wärmeableitung. Durch die verbaute Aluminium U-Halterung mit 5/8" Spigotanschluss kann die Leuchte an nahezu jedem Lampenstativ oder jeder Deckenhalterung sicher und einfach montiert werden. Die großzügig dimensionierten Bedienelemente verfügen über eine angenehme Haptik und machen den täglichen Umgang mit dieser Leuchte zum Vergnügen. Stets alles dabei - dank hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche Egal ob im Studio oder On-Location - mit der Niova 600 Plus Daylight haben Sie sämtliche Ausrüstungskomponenten stets aufgeräumt und griffbereit parat. In der gepolsterten Tasche mit großem Frontfach finden die Leuchte inklusive Lichtklappen, Diffusorscheibe, Netzteil, Kabel, Fernbedienung und weiteres hilfreiches Equipment bequem Platz.

Hauptmerkmale

Lampen  
Gesamtleistung  36 W
Anzahl an Lampen  600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp  LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)  50000 h
Lichtfarbe  Tageslicht
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht)  600 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI)  97
Lichtleistung  4350 lm
Farbtemperatur (min.)  5600 K
Strahlungswinkel  45°
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff
Dimmbar  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
Ausgangsspannung  15 V
Ausgangsstrom  2,4 A
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  305 mm
Verpackungstiefe  400 mm
Verpackungshöhe  145 mm
Paketgewicht  3,66 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  365 mm
Tiefe  270 mm
Höhe (min)  4,5 cm
Gewicht  1,35 kg
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  AC
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Gesamtleistung:
36 W
Anzahl an Lampen:
600 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.):
50000 h
Lichtfarbe:
Tageslicht
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht):
600 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI):
97
Lichtleistung:
4350 lm
Farbtemperatur (min.):
5600 K
Strahlungswinkel:
45°
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Dimmbar:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Ausgangsspannung:
15 V
Ausgangsstrom:
2,4 A
Verpackungsbreite:
305 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
3,66 kg
Breite:
365 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe (min):
4,5 cm
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 22249, walimex, niova, mantona, plus, daylight, flächenleuchte, glühbirne(n, 50000, flchenleuchte, glhbirnen, glühbirne, tageslicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 174,49*
€ 197,02*
3 Tage
177
Frei Haus
ab € 179,83*
€ 204,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 185,79*
€ 209,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.