Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22007 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=550 - 1460 mm Schwarz inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880669-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22007
EAN/GTIN:
     4056929220070
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 22007 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=550 - 1460 mm Schwarz inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage

Walimex pro WT-3530 Basic-Stativ 146cm schwarz

Sehr leichtes Aluminium-Stativ mit integriertem 3D-Neiger, Farbe: schwarz
Inkl. 3D-Videoneiger, für Foto- und Videoaufnahmen
Arbeitshöhe 56 bis 146 cm, max. Belastbarkeit: 3 kg
Gewicht nur 1070 Gramm
Sicherer Stand durch stabile Aluminium Stativbeine mit Mittelsäule und Lasthaken
Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde
Komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde
Eine Wasserwaage am Stativkopf, eine Libelle am Stativstern
Inkl. praktischer Transporttasche und Handy Halter

Vielseitiges und kompaktes Einsteigerstativ Das Walimex pro WT-3530 Basic-Stativ ist ein sehr leichtes und vielseitiges Einsteiger Stativ für Foto- und Videoaufnahmen. Es bietet eine maximale Arbeitshöhe von 146cm und einen 3D-Neiger als Stativkopf. Es bietet zu einem sehr attraktiven Preis viele praktische Ausstattungsfeatures und eine erstaunliche Standfestigkeit. Das Stativ ist ideal für Foto- und Filmaufnahmen mit leichten bis mittelschweren Kameras. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Smartphone Halters ist es optimal vorbereitet auch für den Einsatz mit einem Handy. 3D-Neiger mit Wasserwaage und LibelleDas Walimex pro WT-3530 Stativ ist mit einem 3D-Neiger ausgestattet, der über eine Wasserwaage am Kopf und eine Libelle an der Stativschulter eine exakte Ausrichtung des Statives erlaubt. Der Neiger ist belastbar bis 3 kg und Ihr Equipment kann einfach und schnell per Schnellwechselplatte mit einem 1/4 Zoll Anschluß montiert werden. Die Schnellwechselplatte ist mit 65x52 mm sehr großzügig ausgeführt und dank einem praktischen Arretierhebel in sekundenschnelle gelöst oder befestigt. Sehr nützlich in der Praxis und sicher keine Selbstverständlichkeit bei Einsteiger Stativen - zusätzliche Schnellwechselplatten für das WT-3530 können separat erworben werden (Walimex Nr. 15129 (65mm) und 13824 (75mm)). Der 3D-Videoneiger bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kamera um 360 Grad zu schwenken und für Hochformataufnahmen um 90° zu kippen. Auch Schwenks auf der vertikalen Ebene sind durch den weiten Neigungsbereich von -90° bis +75° (nach vorn und hinten) sehr kontrolliert und verwacklungsfrei möglich. Einzeln bedienbare Fixierschrauben sichern hierbei Ihr Equipment in der gewünschten Winkeleinstellung. Das Walimex pro WT-3530 ist somit ideal geeignet für leichtere Spiegelreflexkameras, spiegellose DSLM und Systemkameras oder auch Digitalkameras. Große max. Arbeitshöhe und erstaunliche StandfestigkeitTrotz der soliden Bauweise und der vielen Featues dieses Einsteiger-Statives wiegt das Walimex pro WT-3530 nur 1070 Gramm inkl. Stativkopf und bietet ein minimales Packmaß von 56cm. Das WT-3530 verfügt über eine maximale Arbeitshöhe von 146cm inkl. 3-Wege Neiger (minimale Arbeitshöhe 56cm). Durch die integrierte Kurbel in der Stativschulter können Sie die Höhe gemäß Ihren Anforderungen stufenlos verstellen und per Fixierschraube zuverlässig arretieren. Die 3 Stativbeine aus Aluminium sind eloxiert und sehr solide konzipiert. Sie sind maximal 22mm breit und 17mm tief und verfügen über Klemm-Schnellverschlüsse. Eine Mittelspinne sorgt für weitere Stabilität und ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Beinwinkel. Großzügig dimensionierte Gummifüsse sorgen für sicheren Stand und ein Lasthaken gibt optional zusätzlichen Halt. Ein Tragegriff an der Stativschulter ermöglicht eine einfache und bequeme Handhabung des Statives. Eine Transport- und Aufbewahrungstasche sowie ein Smartphone Halter ist bereits im Lieferumfang enthalten. Features: • Extrem leichtes und vielseitiges Einsteiger Stativ • Arbeitshöhe 56 bis 146cm, max. Belastbarkeit 3kg • Gewicht nur 1070 Gramm inkl. Neiger • 3D-Neiger inkl. 65mm Schnellwechselplatte • Handgriff, Mittelspinne und Lasthaken • Wasserwaage und Libelle • Smartphone Halter und Tragetasche serienmässig

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1460 mm · Arbeitshöhe (min.): 550 mm · Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 1070 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 570 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Walimex pro WT-3530 Basic-Stativ schwarz 1x Aufbewahrungs- und Transporttasche, schwarz 1x Smartphone Halter 1x Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
570 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Metall | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Kurbel | inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
1460 mm
Arbeitshöhe (min.):
550 mm
Gewicht:
1070 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22007
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,33*
€ 28,26*
Lager 102
827
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 28,28*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,56*
€ 47,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.