Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21963 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=140 mm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880659-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21963
EAN/GTIN:
     4056929219630
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 21963 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=140 mm Schwarz,Orange

Walimex pro Ground Rocker GR230 Bodenstativ und Standspinne

Nutzbar als Standspinne für Einbeinstative und als Bodenstativ
Hochwertige, exklusiv verarbeitet und sehr stabile Ausführung aus Edelstahl und Aluminium, mit gummierten Füßen
Hohe Traglast von 18 kg bei nur 14 cm Höhe, Packmaß nur 25,5 cm
Sehr stabiler Stand durch extra große Standfläche mit Ø 50 cm, Länge Ausleger / Beine 23 cm
Kugelkopf mit Neigungswinkelverstellung und Friktionseinstellung, stabile Arretierung für senkrechte Ausrichtung
Gewindeanschluss 3/8 und 1/4 Zoll
Ideal für schnelles Setup kleinerer Rigs für z.B. YouTuber oder auch 360°-Aufnahmen und überall, wo es schnell gehen muss

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 140 mm · Arbeitshöhe (min.): 140 mm · Belastbar bis: 18 kg · Gewicht: 690 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Aluminium,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm

Lieferumfang:
1x Walimex pro Bodenstativ Ground Rocker GR230 1x Gewindeadapter 3/8 auf 1/4 Zoll 1x Werkzeug

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Edelstahl | Gummi
Belastbar bis:
18 kg
Arbeitshöhe (max.):
140 mm
Arbeitshöhe (min.):
140 mm
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21963
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,59*
€ 98,03*
Lager 102
170
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 98,04*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 160,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.