Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21477 Stativtasche gepolstert 660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880629-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21477
EAN/GTIN:
     4056929214772
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 21477 Stativtasche gepolstert 660 mm

Mantona Fotostativ Tasche XL gepolstert 66 cm

Praktische und hochwertige Fotostativtasche aus weichem und robustem Nylon Material
66 cm Länge, 15 cm Durchmesser, für mittelgroße und große Fotostative
Bequemes Handling, einfache Entnahme des Equipments durch große Öffnung
Rundum gepolstert und wasserabweisend zum Schutz gegen Stöße und Regen
Hoher Transportkomfort durch Tragegriffe und abnehmbarem, gepolsterten Schultergurt
Hochwertige Reißverschlüsse und Verschlüsse aus Metall
Eine Innentasche für Zubehör
Passend für z.B. mantona Wolverine und Kodiak Fotostative und Stative anderer Hersteller

Die mantona Fotostativ Tasche XL 66cm ist eine hochwertige, leichte und dabei sehr komfortable Tragetasche für mittelgroße und große Fotostative. Ideale Größe für mittelgroße bis große Fotostative mit Kopf oder NeigerDiese Tasche mit einem Durchmesser von 15 cm sowie einer Außenlänge von 66 cm ist ideal für die meisten mittelgroßen und großen Fotostative in der Klasse der Allround- und Professional Fotostative mit Stativbeindurchmessern von 25, 28 oder 32 Millimetern. Die Länge der Tasche ist genau so gestaltet, das auch große Fotostative bis 66 cm Packmaß inklusive Kugelkopf oder Videoneiger bequem Platz in dieser Tasche finden – ohne das Ihr Equipment durch zu viel freien Platz im inneren ungewollt verrutscht. Hochwertiges Nylon für hohen KomfortDie mantona Fotostativ Tasche XL ist aus hochwertigem Nylon mit einem sehr angenehmen Tragekomfort gefertigt. Das verwendete Material ist besonders belastbar, reißfest und dabei wasserabweisend. Die 8 mm dicke Polsterung rund um die gesamte Tasche schützt ihr Equipment sicher vor Stößen. Der leichtgängige und großzügig dimensionierte Reißverschluss verläuft durchgehend über die ganze Länge und eine Frontseite der Tasche. Tragegriffe und ein gepolsterter Schultergurt mit Verschlüssen und Befestigungskarabinern aus Metall sorgen für eine angenehmes Handling und eine große Dauerhaltbarkeit und Belastbarkeit. In der großen Innentasche können Sie Zubehör wie Werkzeug oder Spikes sicher verstauen. Ihre Summe an positiven Eigenschaften macht diese mantona Fotostativ Tasche XL zu einem angenehmen Reisebegleiter mit überzeugendem Preis-Leistung-Verhältnis. Ideal für: Mantona Fotostativserie Wolverine und Kodiak sowie Stative anderer Hersteller Außenlänge 66 cm, Innenlänge 64,5 cm Durchmesser außen 15 cm, innen 13,5 cm Mittelgroße bis große Fotostative bis 65 cm Packmaß Genug Platz für Stative mit Kugelkopf oder Videoneiger Ausstattung: Weiches und dabei belastbares Nylongewebe Durchgehende Polsterung Eine Innentasche für Zubehör Mit Tragegriffen und gepolstertem Schultergurt Verschlüsse aus Metall Hochwertiger Reißverschluss

Technische Daten:
Gewicht: 555 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 135 mm · Innenmaß Höhe: 135 mm · Innenmaß Tiefe: 645 mm · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 660 mm · Stativtaschen-Besonderheiten: gepolstert · Weitere technische Daten: Material des Produktes: Metall, Kunstfaser, Nylon, Kunstleder · Schultergurt enthalten: Ja

Lieferumfang:
1x mantona Fotostativ Tasche XL 66 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 660 x 150 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
660 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
645 mm
Innenmaß Höhe:
135 mm
Innenmaß Breite:
135 mm
Stativtaschen-Besonderheiten:
gepolstert
Gewicht:
555 g
Produkt-Art:
Stativtasche
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21477
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,96*
€ 29,18*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 29,20*
6 Tage
98
€ 6,99*
ab € 46,44*
€ 56,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.