|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1880626-BP Herst.-Nr.: 21474 EAN/GTIN: 4056929214741 |
| |
|
|  |  |
 | Mantona 21474 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1660 mm Schwarz,Grau Wasserwaage
Mantona Kodiak L 284
Professionelles Aluminium Dreibeinstativ mit 180° umlegbarer Mittelsäule, erstklassiger Verarbeitung und höchster Stabilität Exklusive Verarbeitung, höchste Stabilität und attraktive Optik Max. Belastbarkeit 15 kg, höhenverstellbar von 8 bis 166 cm 1,78 kg Gewicht und Packmaß 51 cm Ringlock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 28, 25, 22 und 19 mm Inkl. 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einer Mini-LED Lampe
Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 1660 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 15 kg · Gewicht: 1780 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage
Lieferumfang: 1x mantona Kodiak L 284 Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 105 mm | Produktabmessung, Länge: | 510 mm | Produktabmessung, Breite: | 105 mm | Marke: | Mantona | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi | Stativ-Besonderheiten: | Wasserwaage | Belastbar bis: | 15 kg | Arbeitshöhe (max.): | 1660 mm | Arbeitshöhe (min.): | 80 mm | Gewicht: | 1780 g | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |