Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21473 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1850 mm Schwarz, Grau Wasserwaage, inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880625-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21473
EAN/GTIN:
     4056929214734
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 21473 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1850 mm Schwarz,Grau Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Mantona Wolverine XL 324

Professionelles, extrem stabiles und vielseitiges Dreibeinstativ aus Aluminium
Max. Belastbarkeit 18 kg bei 1,98 kg Gewicht und einem Packmaß von 51 cm
Höhenverstellbar von 8 bis 185 cm als Dreibein, als Einbein bis zu 195 cm
Ringlock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 32, 28, 25 und 22 mm
Inkl. 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einen Mini-LED Lampe
Ideal für die Landschafts-, Architektur-, Tier- und Sportfotografie

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1850 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 18 kg · Gewicht: 1980 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x mantona Wolverine XL Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Handschlaufe 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21473
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,19*
€ 130,49*
Lager 102
190
Frei Haus
ab € 106,79*
€ 130,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.