| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1880561-BP Herst.-Nr.: 21645 EAN/GTIN: 4056929216455 |
| |
|
| | |
| Mantona 21645 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 260 x 195 x 120 mm
Mantona Kameratasche Milano grande schwarz
Hochwertige Kameratasche passend für eine DSLR oder Systemkamera mit aufgesetztem Objektiv, zwei weitere Objektive und Zubehör Sicherer Transport Ihres Foto-Equipments dank variabler Inneneinteilung Zahlreiche Innen- und Außentaschen für weiteres Zubehör Modernes wasserabweisendes Canvas Material Schnelles Öffnen und Schließen dank Magnetverschlüsse Erhältlich in verschiedenen Farben
Die mantona Kameratasche Milano grande vereint alle Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer modernen Umhängetasche. Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Die herausnehmbare Inneneinteilung der mantona Kameratasche Milano grande ist komfortabel gepolstert, so dass Ihre Kamera, Objektive und das entsprechende Zubehör jederzeit vor Stößen geschützt sind. Die einzelnen Innenfächer sind variabel durch Klettverschlüsse verbunden, was eine individuelle Einteilung ganz nach Ihren Wünschen ermöglicht. So stellt auch der Transport einer DSLR oder Systemkamera mit aufgesetztem Objektiv und 2 Zusatzobjektiven mit dieser sportlich-eleganten Kameratasche kein Problem dar. Ohne Trennkissen können Sie die Tasche schnell und einfach zu einer modischen Messenger-Bag umfunktionieren. Hoher Tragekomfort und zahlreiche Zusatzfächer für Zubehör Neben dem Hauptfach bietet ein Reißverschlussfach an der Vorderseite und ein Netzfach im Deckel Platz für weiteres Kamerazubehör wie Filter und SD-Karten. Seitlich befinden sich zwei weitere Verstaufächer, eines davon mit zusätzlichem Netz, welches optimal für Getränkeflaschen geeignet ist. Verschlossen wird die mantona Kameratasche Milano grande durch zwei innovative Magnetverschlüsse. Hochwertiges wasserabweisendes Material und hoher Tragekomfort Mit seiner abnehmbaren Polsterung am Trageriemen bietet Ihnen die Kameratasche jederzeit einen angenehmen Tragekomfort. Das Obermaterial der Tasche besteht aus hochwertigem Canvas. Dieses ist wasserabweisend und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete Tasche zeigt viel Liebe zum Detail und wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer ein treuer Begleiter sein. In verschiedenen Farben erhältlich.
Technische Daten: Gewicht: 560 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 260 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Material: Canvas · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter
Lieferumfang: 1x Kameratasche mit Schultergurt
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 155 x 300 x 220 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 220 mm | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Mantona | Innenmaß Tiefe: | 120 mm | Innenmaß Höhe: | 195 mm | Innenmaß Breite: | 260 mm | Tragevariante (Kameratasche): | Schulter | Farbe: | schwarz | Inneneinteilung (Kameratasche): | variabel | Material: | Canvas | Gewicht: | 560 g | Produkt-Art: | Kameratasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,00* | € 65,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 65,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,61* | € 77,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|