Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21583 21583 Weitwinkel-Objektiv f/1.2 (max) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880539-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21583
EAN/GTIN:
     8809298880330
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21583 21583 Weitwinkel-Objektiv f/1.2 (max) 35 mm

Samyang MF 35mm F1,2 APS-C Fuji X

Geeignet für APS-C Sensor
An der APS-C - Kamera mit 44° Bildwinkel ein Standardobjektiv
Zusammen mit einem 85/1,4 eine klassische Kombination
Ultralichtstark mit 1,2 Anfangsöffnung für Lichtreserven
Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern
Innenfokussierung
Naheinstellgrenze von nur 38 cm
Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung
Manuelle Fokussierung
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 35/1,2 Objektiv ist die ideale Brennweite, für den schussbereiten Reportageeinsatz. In Kombination mit einem 85 mm immer die richtige Kombination: Der überragende Vorteil des 35 mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Öffnung von 1,2 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 62mm). Optische Konstruktion 9 Linsenelemente in 7 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand um eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, zwei weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.2 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 62 mm · Gewicht: 422 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10,Fujifilm X-T1,Fujifilm X-E2,Fujifilm X-A1,Fujifilm X-M1,Fujifilm X-E1,Fujifilm X-Pro1,Fujifilm X-E2S,Fujifilm X-Pro2,Fujifilm X-T20,Fujifilm X-T2,Fujifilm X-T3,Fujifilm X-E3,Fujifilm X-H1,Fujifilm X-T100,Fujifilm X-A3,Fujifilm X-A5,Fujifilm X-T30,Fujifilm X-Pro3,Fujifilm X-T200,Fujifilm X-T4 · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 35/1,2 APS-C Objektiv für Fuji X, inkl. Aufbewahrungsbeutel, Gegenlichtblende und beiden Deckeln

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Filtergewinde:
62 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T2 | Fujifilm X-T3 | Fujifilm X-E3 | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T100 | Fujifilm X-A3
Blendenwert:
f/1.2 (max)
Brennweite (Bereich):
35 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
1.2
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
67.5 mm
Gewicht:
422 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,06*
€ 440,04*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 417,24*
€ 440,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,05*
€ 523,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.